Řezné vložky TANGGRIP TAG N-C 4/0,24 mm

Artiklové číslo: 273626 4/0,24
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek C
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Šířka zápichu w 4 mm
Rohový rádius R 0,24 mm
Typ IC1010
Tolerance šířky zápichu w 0,04 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Řada TANGGRIP-PL
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce TAG N4C IC1010
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273626 4/0,24
EAN / GTIN 7291075213010
Číslo výrobce 3340535

Popis

Provedení:

Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Volba číslo jedna pro ISO-P. Střední a vysoké posuvy.

Použití:

Pro zapichování a upichování.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273610273614.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku