Řezné vložky FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/22 mm

Artiklové číslo: 273580 2/22
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek J
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Šířka zápichu w 2 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Typ IC908
Tolerance šířky zápichu w 0,03 mm
Tolerance rohový rádius R 0,03 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 5
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Řada FLASHPENTA
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce PMN D22-2J02 IC908
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Číslo výrobce 3329279

Popis

Provedení:

Pro upichování a zapichování měkkých součástí. Minimalizuje vznik otřepů. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Nízké až střední posuvy.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273576273577.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku