{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTAIQGRIP | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Způsob použití | levá | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka hlavy L1 | 26,9 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHL 16-D22-2-IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273577 16/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318128 | |
Číslo výrobce | 2302653 |