Upichovací planžeta Vario smart, neutrální, Šířka zápichu w: 4,1mm

Artiklové číslo: 273570 4,1
Sleva
1654,00 CZK
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Systémový klíč ano
Pro maximální ⌀ obrobku 84 mm
Směr řezu Vlevo a vpravo
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273570 4,1
EAN / GTIN 4062406377335
Číslo výrobce 273570 4,1

Popis

Výhoda:

  • Všechny nástroje Vario smart lze libovolně kombinovat.
  • Univerzální použití jako pravá i levá verze.
  • Pomocí lícovaných šroubů je při každé výměně nástroje zaručena přesnost opakování < 0,02 mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku