Upichovací planžeta Heavy Duty 45/6,0 mm

Artiklové číslo: 273558 45/6,0
Sleva
5347,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška planžety h5 45 mm
    Způsob použití neutrální
    Vnitřní chlazení ne
    Systémový klíč ano
    Pro maximální ⌀ obrobku 180 mm
    Celková délka L 225 mm
    Možnost axiálního upichování ne
    Druh produktu Upichovací planžeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273558 45/6,0
    EAN / GTIN 4062406084387
    Číslo výrobce 273558 45/6,0

    Popis

    Ausführung:

    Ab Schwerthöhe 100 mm mit vier Plattensitzen.

    Passend für:

    Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Formuláře

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brožury

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamní akce

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku