Upichovací planžeta ocel 32/4,1 mm

Artiklové číslo: 273552 32/4,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška planžety h5 32 mm
    Způsob použití neutrální
    Vnitřní chlazení ne
    Systémový klíč ano
    Pro maximální ⌀ obrobku 110 mm
    Celková délka L 150 mm
    Možnost axiálního upichování ne
    Druh produktu Upichovací planžeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273552 32/4,1
    EAN / GTIN 4062406373702
    Číslo výrobce 273552 32/4,1

    Popis

    Vhodné pro:

    Držák č. 273984274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

    Pozor:

    Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku