• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 32/5,1mm

Artiklové číslo: 273551 32/5,1
Sleva
2430,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 120 mm
Šířka b2 4 mm
Výška h1 25 mm
Celková délka L 150 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 60 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273551 32/5,1
EAN / GTIN 4045197699022
Číslo výrobce 273551 32/5,1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku