Alternativa k tomuto produktu:

Upichovací planžeta ocel 26/5,1 mm

Artiklové číslo: 273551 26/5,1
Sleva
2728,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška planžety h5 26 mm
    Způsob použití neutrální
    Vnitřní chlazení ne
    Pro maximální ⌀ obrobku 100 mm
    Šířka b2 4 mm
    Výška h1 21,4 mm
    Celková délka L 110 mm
    Maximální hloubka zápichu tmax 80 mm
    Možnost axiálního upichování ne
    Druh produktu Upichovací planžeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273551 26/5,1
    EAN / GTIN 4045197698988
    Číslo výrobce 273551 26/5,1

    Popis

    Vhodné pro:

    Držák č. 273984274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

    Rozsah dodávky:

    Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku