Popis:
Strojově ovládané, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Vanadová ocel GEDORE 59CrV4, černěná
DBGM (německý spolkový užitný vzor)
Zejména ideální pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale přítomna ochrana proti ztrátám, bezpečnost procesů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Příklady: Výstavba nadzemních vedení, větrných elektráren nebo v automobilovém průmyslu.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 100,0 mm
- Ø vložky 1: 60,4 mm
- Ø zasunutí 2: 54,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 16,8 mm
- Celková délka [mm]: 100 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 59CrV4, leštěná
- Povrch: leštěná
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 38
- Pojistka: Impact-Fix
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez