Nástrčný klíč 1″ Impact-Fix 50 mm

Artiklové číslo: 2734583
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2734583
    EAN / GTIN 4010886936108
    Číslo výrobce 2734583

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
    Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174
    Vanadiová ocel 59CrV4, leštěná
    DBGM (německý spolkový užitný vzor)
    Zejména ideální pro práci v citlivých oblastech, kde je trvalým zájmem prevence ztrát, bezpečnost procesů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
    Příklady: Výstavba nadzemních vedení, větrných elektráren nebo v automobilovém průmyslu.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
    • Typ ovládání: strojově ovládané
    • Délka vložky: 72,0 mm
    • Ø vložky 1: 75,4 mm
    • Ø zasunutí 2: 54,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 23,1 mm
    • Celková délka [mm]: 72 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 59CrV4, leštěná
    • Povrch: leštěná
    • Zkušební moment (min.) [Nm]: 4000 Nm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 50
    • Pojistka: Impact-Fix
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku