Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Vanadiová ocel 59CrV4, leštěná
DBGM (německý spolkový užitný vzor)
Zejména ideální pro práci v citlivých oblastech, kde je trvalým zájmem prevence ztrát, bezpečnost procesů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Příklady: Výstavba nadzemních vedení, větrných elektráren nebo v automobilovém průmyslu.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 25,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 57,0 mm
- Ø vložky 1: 52,9 mm
- Ø zasunutí 2: 54,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 15,4 mm
- Celková délka [mm]: 57 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 59CrV4, leštěná
- Povrch: leštěná
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32
- Pojistka: Impact-Fix
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez