Nástrčný klíč 3/4″ Impact-Fix, dlouhý 32 mm

Artiklové číslo: 2734397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2734397
EAN / GTIN 4010886935941
Číslo výrobce 2734397
L-číslo L60160 6144

Popis

Popis:

Strojově ovládané, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Vanadová ocel GEDORE 59CrV4, černěná
DBGM (německý spolkový užitný vzor)
Zejména ideální pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale přítomna ochrana proti ztrátám, bezpečnost procesů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Příklady: Výstavba nadzemních vedení, větrných elektráren nebo v automobilovém průmyslu.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 90,0 mm
  • Ø vložky 1: 49,9 mm
  • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 15,4 mm
  • Celková délka [mm]: 90 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 59CrV4, leštěná
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32
  • Pojistka: Impact-Fix
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku