Nástrčný klíč 3/4″ Impact-Fix, dlouhý 19 mm

Artiklové číslo: 2734338
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2734338
    EAN / GTIN 4010886935880
    Číslo výrobce 2734338
    L-číslo L60160 6214

    Popis

    Popis:

    Strojově ovládané, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    Vanadová ocel GEDORE 59CrV4, černěná
    DBGM (německý spolkový užitný vzor)
    Zejména ideální pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale přítomna ochrana proti ztrátám, bezpečnost procesů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
    Příklady: Výstavba nadzemních vedení, větrných elektráren nebo v automobilovém průmyslu.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
    • Typ ovládání: strojově ovládané
    • Délka vložky: 90,0 mm
    • Ø vložky 1: 32,4 mm
    • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 8,4 mm
    • Celková délka [mm]: 90 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 59CrV4, leštěná
    • Povrch: leštěná
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
    • Pojistka: Impact-Fix
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku