{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Lamač třísek | T | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 140 m/min | |
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Rohový rádius R | 0,8 mm | |
Typ | IC830 | |
Tolerance šířky zápichu w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3 mm | |
Posuv f soustružení | 0,23 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Posuv f zapichování | 0,11 mm/ot. - 0,21 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273411 5/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075488449 |