{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | T | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 45 m/min - 260 m/min | |
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Rohový rádius R | 0,8 mm | |
Typ | IC8250 | |
Tolerance šířky zápichu w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Posuv f soustružení | 0,24 mm/ot. - 0,42 mm/ot. | |
Posuv f zapichování | 0,13 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273409 6/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075482720 |