Řezné vložky HELIGRIP 4/0,4 mm

Artiklové číslo: 273405 4/0,4
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek U
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
Šířka zápichu w 4 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Typ IC830
Tolerance šířky zápichu w 0,05 mm
INSL 19 mm
Hloubka řezu ap 0,25 mm - 2,4 mm
Posuv f soustružení 0,18 mm/ot. - 0,24 mm/ot.
Posuv f zapichování 0,09 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Posuv f axiální zapichování 0,1 mm/ot. - 0,24 mm/ot.
Posuv f čelní soustružení 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Hloubka řezu ap min 0,5 mm
Hloubka řezu ap max 2,4 mm
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Řada HELI-GRIP
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce GRIP 4004Y IC830
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273405 4/0,4
EAN / GTIN 7291075029048
Číslo výrobce 6200437

Popis

Provedení:

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766273768.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku