Řezné vložky HELIGRIP 3/0,2 mm

Artiklové číslo: 273405 3/0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití UNI
    Podmínky řezu silně přerušovaný
    Lamač třísek U
    Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
    Šířka zápichu w 3 mm
    Rohový rádius R 0,2 mm
    Typ IC830
    Tolerance šířky zápichu w 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    Hloubka řezu ap 0,25 mm - 1,8 mm
    Posuv f soustružení 0,14 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
    Posuv f zapichování 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
    Posuv f axiální zapichování 0,08 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Posuv f čelní soustružení 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
    Hloubka řezu ap min 0,25 mm
    Hloubka řezu ap max 1,8 mm
    Počet výměn/řezání 1
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Řada HELI-GRIP
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Označení výrobce GRIP 3002Y IC830
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273405 3/0,2
    EAN / GTIN 7291075029017
    Číslo výrobce 6200433

    Popis

    Provedení:

    Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

    Použití:

    Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

    Vhodné pro:

    Držák destiček č. 273766273768.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku