Upichovací destička pravá 3,1 mm

Artiklové číslo: 273350 3,1
Sleva
231,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 716 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 3,1 mm
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Rohový rádius 0,2 mm
Typ CU7033
Povlak bez povlaku
Řezný materiál Cermet
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky pravý
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273350 3,1
EAN / GTIN 4045197143433
Číslo výrobce 273350 3,1

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
40
kontinuální
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku