{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Rohový rádius | 0,3 mm | |
Typ | HU9310 | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f | 0,17 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273298 6 | |
EAN / GTIN | 4067263126805 | |
Číslo výrobce | 273298 6 |