Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Upichovací destička neutrální 8,0 mm

Artiklové číslo: 273296 8,0

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 8 mm
Hlavní způsob použití K
Podmínky řezu silně přerušovaný
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HU9215
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273296 8,0
Číslo výrobce 273296 8,0

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku