{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Rohový rádius | 0,15 mm | |
Typ | HB9140 | |
Povlak | TiAISN2 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273292 1,5 | |
Číslo výrobce | 273292 1,5 |