{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3,1 mm | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HU7310 | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | pravý | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273180 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197741141 | |
Číslo výrobce | 273180 3,1 |