{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 8 mm | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Typ | HB7035 | |
Povlak | TiCN | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273100 8,0 | |
Číslo výrobce | 273100 8,0 |