Šroubová svěrka 400 mm

Artiklové číslo: 272A.400
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272A.400
EAN / GTIN 3148511630044
Číslo výrobce 272A.400
L-číslo L60130 1661

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi přesné utažení díky upnutí bez otáčení
  • lišta tvrzená, plochy s drážkami pro bezpečné upnutí, šikmá kulová přítlačná deska
  • lakovaná, lišta pozinkovaná.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 400
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 470
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Rozpětí [mm]: 400
  • T [mm]: 80
  • [kg]: 1 900

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku