Šroubová svěrka 1000 mm

Artiklové číslo: 272A.1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 272A.1000
    EAN / GTIN 3148511630105
    Číslo výrobce 272A.1000
    L-číslo L60130 5198

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Velmi přesné utažení díky upnutí bez otáčení
    • lišta tvrzená, plochy s drážkami pro bezpečné upnutí, šikmá kulová přítlačná deska
    • lakovaná, lišta pozinkovaná.

    Charakteristika:

    • Max. [mm]: 1000
    • E x E1 [mm]: 35 x 9
    • L [mm]: 1100
    • L1 [mm]: 180
    • L2 [mm]: 100
    • max. Rozpětí [mm]: 1000
    • T [mm]: 100
    • [kg]: 3 840

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku