Sada podložek IL

Artiklové číslo: 272650 IL
Nastavit cenu 10 ks (CZK 410,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • Cena za sadu 10  ks
    4 103,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 10 ks (CZK 410,30 / 1 ks)
  • od 10 Sady
    3 419,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 10 ks (CZK 341,90 / 1 ks)
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Směr obrábění levý
    Pro velikost destičky L 16 mm
    Druh produktu Podložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 272650 IL
    EAN / GTIN 4045197371720
    Číslo výrobce 272650 IL

    Popis

    Obsah:

    10 ks: č. 272630
    vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
    3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

    Poznámka:

    Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku