Podložka pro závitořeznou tyč 0 stupeň

Artiklové číslo: 272626 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    633,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    528,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Úhel sklonu (stupeň) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Úhel sklonu 0 stupeň
    Pro velikost destičky L 22 mm
    Způsob použití pravý
    Úhel dle grafiky VDI 25
    Vnitřní / vnější použití Vnitřní
    Druh produktu Podložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 272626 0
    EAN / GTIN 4045197409492
    Číslo výrobce 272626 0

    Popis

    Poznámka:

    Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku