Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyče EL/IR 4,5 stupeň

Artiklové číslo: 272610 4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    410,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    342,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Úhel sklonu (stupeň) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Úhel sklonu 4,5 stupeň
    Pro velikost destičky L 16 mm
    Způsob použití levý
    Úhel dle grafiky HEMO production 150/200
    Vnitřní / vnější použití Vnější
    Druh produktu Podložka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 272610 4,5
    EAN / GTIN 4045197368782
    Číslo výrobce 272610 4,5

    Popis

    Provedení:

    Pro vnější levý závit (EL) a vnitřní pravý závit (IR).

    Použití:

    Pro zhotovování normalizovaných závitů. Používejte prosím společně s destičkami na soustružení závitů č. 270700271900.

    Poznámka:

    Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku