Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyče ER/IL, Úhel sklonu: 0,5stupeň

Artiklové číslo: 272600 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    402,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    335,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Úhel sklonu (stupeň) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel sklonu 0,5 stupeň
Pro velikost destičky L 16 mm
Způsob použití vpravo vně; vlevo uvnitř
Úhel dle grafiky TS 63
Druh produktu Podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272600 0,5
EAN / GTIN 4045197371157
Číslo výrobce 272600 0,5

Popis

Provedení:

Pro vnější pravý závit (ER) a vnitřní levý závit (IL).

Použití:

Pro zhotovování normalizovaných závitů. Používejte prosím společně s destičkami na soustružení závitů č. 270700271900.

Poznámka:

Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku