Plošina bez klapky pro lešení délky 1,8 m

Artiklové číslo: 27254
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 27254
EAN / GTIN 4031405272545
Číslo výrobce 027254
L-číslo L90110 818

Popis

Popis:

  • Plošina bez klapky
  • Vhodné pro sklopení lešení přístupné dveřmi

Charakteristika:

  • Šířka: 604 mm
  • Výška: 100 mm
  • Délka: 1895 mm
  • Materiál: Hliník, dřevo
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 1681 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku