Popis:
Provedení podle DIN ISO 8976 forma C
S průchozím kloubem a ochranou proti sevření
Přesné nastavení pomocí tlačítka
Č. 142 7 = nastavitelný v 17 směrech
Tlačítkové nastavení jednou rukou s velkou ovládací plochou
Tenká hlava kleští pro těžko přístupná místa
Dlouhé čelisti kleští
Osazené úchopné plochy, samosvorné na maticích a trubkách
Speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE
Zuby indukčně kalené
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Počet poloh nastavení: 17
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 32 mm
- Typy spojů [mm]: průchozí spoj
- Celková délka [mm]: 230 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 40,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 6,5 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Šířka upnutí [mm]: 37 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez