Vyvrtávací tyč 16/16 mm

Artiklové číslo: 272185 16/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
⌀ stopky DS 16 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Středové přesazení L3 10,25 mm
Celková délka L 150 mm
Sada náhradních dílů 279981 2
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272185 16/16
EAN / GTIN 4045197983084
Číslo výrobce 272185 16/16

Popis

Provedení:

S pevným úhlem sklonu 1,5°.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku