Vyvrtávací tyč 135/22 mm

Artiklové číslo: 272171 135/22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 22 mm
Způsob použití pravá
Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky DS 25 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 17,2 mm
Celková délka L 200 mm
Šířka hrdla L4 24,6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 3
1,5° podložka 272626 1,5
Šroub podložky 279824 2
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272171 135/22
EAN / GTIN 4045197429841
Číslo výrobce 272171 135/22

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku