{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravá | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky DS | 20 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 17 mm | |
Středové přesazení L3 | 10,3 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 5 | |
Úhel sklonu | 1,5 stupeň | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 272111 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430618 | |
Číslo výrobce | 272111 32/16 |