Soustružnický držák GARANT Master Eco, upnutí příložkami, levá, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm

Artiklové číslo: 272005 20/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Celková délka L 90 mm
1,5° podložka 272610 1,5
Šroub podložky 279824 1
Příložka, šroub, O-kroužek 279835 4
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272005 20/16
EAN / GTIN 4067263122692
Číslo výrobce 272005 20/16
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky v kombinaci s upínačem GARANT Master Eco č. 319006319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku