Šroubová svorka C Rozsah upnutí 0 - 250 mm

Artiklové číslo: 271A.250
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 271A.250
EAN / GTIN 3148511627419
Číslo výrobce 271A.250
L-číslo L60130 5773

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pozinkované, leštěné vřeteno

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 250
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 202
  • L2 [mm]: 118
  • max. Rozpětí [mm]: 250
  • [kg]: 3,950

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku