{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 8 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Funkční šířka L4 | 8 mm | |
Délka hlavy L1 | 17,5 mm | |
Celková délka L | 136,4 mm | |
Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 4 | |
Úhel sklonu | 1,5 stupeň | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 271995 8/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954589 | |
Číslo výrobce | 271995 8/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |