{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Eco | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
Unterlegplatte 1,5° | 279819 1 | |
Unterlegplattenschraube | 259027 6 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 15 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 271993 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180768 | |
Číslo výrobce | 271993 20/16 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |