Sada destiček s částečným profilem, vel. 16 pro pojistné kroužky z kulatého drátu, pravé ER/IR

Artiklové číslo: 271940 ER/IR
Nastavit cenu 9 ks (CZK 655,22 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • Cena za sadu 9  ks
    5 897,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 9 ks (CZK 655,22 / 1 ks)
  • od 10 Sady
    4 914,00  CZK / ks
    Nastavit cenu 9 ks (CZK 546,00 / 1 ks)
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Drážky dle normy: DIN 7993

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál TK
    Typ HB7010
    Směr obrábění pravý
    Drážky dle normy DIN 7993
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 271940 ER/IR
    EAN / GTIN 4045197371003
    Číslo výrobce 271940 ER/IR

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    180
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    100
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    90
    Ocel < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 271997272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

    Obsah:

    Částečný profil DIN 7993: č. 271025 vel. 0,4; 0,6; 0,9; 1 č. 271035 vel. 0,6; 0,9; 1
    Podložka: č. 272604 a 272624 vel. S

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku