{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7010 | |
Drážky dle normy | DIN 472 | |
Šířka drážky m (H13) | 1,85 mm | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Podložka | Č. 272624 vel. S | |
Šířka břitu w | 1,94 mm | |
tmax | 2 mm | |
Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku | 1,75 mm | |
Přiřazení vyměnitelných destiček | pravý | |
Řezný materiál | TK | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 271015 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197142528 | |
Číslo výrobce | 271015 1,85 |