Destička s částečným profilem pro DIN 472 vnitřní pravá 0,9 mm

Artiklové číslo: 271015 0,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    814,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    679,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Drážky dle normy: DIN 472

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010
Drážky dle normy DIN 472
Šířka drážky m (H13) 0,9 mm
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Podložka Č. 272624 vel. S
Šířka břitu w 0,99 mm
tmax 1,3 mm
Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku 0,8 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček pravý
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 271015 0,9
EAN / GTIN 4045197463241

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 271997272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Široká drážka m (H13) (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku