Drátěný kartáč s rukojetí

Artiklové číslo: 270A.MA
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
Druh produktu Upravovací jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270A.MA
EAN / GTIN 3148511625316
Číslo výrobce 270A.MA
L-číslo L60130 710

Popis

Popis:

  • Drátěný kartáč s rukojetí

Charakteristika:

  • V [mm]: 60
  • Š [mm]: 34
  • D [mm]: 280
  • [g]: 150

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku