Destička s plným profilem 30° vnější levá 6

Artiklové číslo: 270974 6
Sleva
1203,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    603,00  CZK 1203,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    503,00  CZK 1003,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
471 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: RD; RD-LH
  • Norma závitů: DIN 405
  • Vrcholový úhel přibližně: 30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7125
Druh závitu RD; RD-LH
Norma závitů DIN 405
Vrcholový úhel přibližně 30 stupeň
Tloušťka 4,76 mm
Velikost destičky L 22 mm
Počet chodů/palec 6
Řezný materiál TK
Způsob použití levý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270974 6
EAN / GTIN 4045197929426
Číslo výrobce 270974 6

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku