Destička s plným profilem 60° vnější pravá 18

Artiklové číslo: 270900 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    548,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    456,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Vrcholový úhel: 60

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010
Druh závitu UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Počet chodů/palec 18
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270900 18
EAN / GTIN 4045197531735

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
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
    Počet chodů / palec Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku