{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 6 mm | |
Typ | HB7010 | |
Toleranční třída | DIN 103 7e | |
Druh závitu | TR; TR-LH | |
Vrcholový úhel | 30 stupeň | |
Tloušťka | 4,76 mm | |
Velikost destičky L | 22 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní / vnější použití | vnější | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Poloprofil | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270853 6 | |
EAN / GTIN | 4045197463210 | |
Číslo výrobce | 270853 6 |