{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Maximální stoupání závitu | 3 mm | |
Typ | HBX820 | |
Toleranční třída | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Profil dílu | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270798 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197982551 | |
Číslo výrobce | 270798 0,5-3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Destička s částečným profilem 60° vnitřní pravá 0,5-3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 407 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | M ;MF | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH |
Velikost destičky L | 16 | 16 | 16 |
Typ | HBX820 | HB7010 | HB7010 |
Toleranční třída | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Profil dílu | Profil dílu | Profil dílu |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |