Destička s částečným profilem 60° vnitřní pravá 0,5-1,5 mm

Artiklové číslo: 270792 0,5-1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    548,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    456,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Toleranční třída: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 0,5 mm
Maximální stoupání závitu 1,5 mm
Typ HB7010
Toleranční třída DIN 13 6H
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky Profil dílu
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270792 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197370433

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s částečným profilem 60° pro vnitřní závit.