{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Maximální stoupání závitu | 3 mm | |
Typ | HB7010 | |
Toleranční třída | DIN 13 6g | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní / vnější použití | vnější | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Profil dílu | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270740 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197929525 | |
Číslo výrobce | 270740 0,5-3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Destička s částečným profilem 60° vnější pravá 0,5-3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 323 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 560 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;M-LH ;MF ;MF-LH | M ;MF | M ;MF |
Vnitřní / vnější použití | vnější | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnější |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Tloušťka | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toleranční třída | DIN 13 6g | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Profil dílu | Profil dílu | Profil dílu | Profil dílu | Profil dílu |