Destička s plným profilem 60° vnější levá 0,8 mm

Artiklové číslo: 270720 0,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    548,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    456,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Toleranční třída: DIN 13 6g
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stoupání závitu 0,8 mm
    Typ HB7010
    Toleranční třída DIN 13 6g
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Tloušťka 3,6 mm
    Velikost destičky L 16 mm
    Řezný materiál TK
    Způsob použití levý
    Vnitřní / vnější použití vnější
    Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 270720 0,8
    EAN / GTIN 4045197410153
    Číslo výrobce 270720 0,8

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    180
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    100
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    90
    Ocel < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku