Destička s plným profilem 60° vnější pravá CB, HB7010, Stoupání: 0,75mm

Artiklové číslo: 270706 0,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    536,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    446,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Toleranční třída: DIN 13 6g
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 0,75 mm
Typ HB7010
Toleranční třída DIN 13 6g
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270706 0,75
EAN / GTIN 4045197453273
Číslo výrobce 270706 0,75

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.
CB = slinutý lamač třísek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku